Phoenix Contact - Connecteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 4
pour diamètre externe de câble - 3.5...5.5 mm
finition du boîtier - droit
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356097796
Réf. Sonepar
00126609779
Réf. Fournisseur
1542910
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
douille
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
4
pour diamètre externe de câble
3.5...5.5 mm
finition du boîtier
droit
taille du filetage M
8
nombres de connecteurs data
0
courant assigné In
4 A
température ambiante
85...85 °C
tension assignée (Ue)
30 V
catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
section de raccordement cable rigide
0.5...0.5 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact
or
matériau du boîtier/corps
laiton
revêtement du boîtier
autre
matériau du filetage
autre
type de verrouillage
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
HB
avec conducteur de protection
Non
classe de protection (IP), monté
IP67
nombre min. de cycles d'insertion
100
blindé
Oui
avec affichage du statut
Non
Connecteur, Universel, 4-pôles, blindé, connecteur femelle droit M8, A, Raccordement vissé, matériau de la molette: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 3,5 mm ... 5,5 mm