Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M8
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
nombre de pôles - 4
longueur du câble - 15 m
matériau de la gaine de câble - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356097482
Réf. Sonepar
00126609748
Réf. Fournisseur
1543320
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition raccordement électrique, côté champ
M8
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
nombre de pôles
4
longueur du câble
15 m
matériau de la gaine de câble
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
autre
avec affichage LED
Non
blindé
Oui
type de câble
multiconducteur
matériau du revêtement de contact
nickel/or
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...80 °C
courant assigné In
4 A
résistance de contact
5 mOhm
indice de protection (IP)
IP65
Câble préconfectionné pour bus, INTERBUS, 4-pôles exempt d'halogène, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M8, détrompage: A, longueur de câble: 15 m