Phoenix Contact - Cache de protection metallique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec conducteur de protection - Non
classe de protection (IP), monté - IP67
matériau du boîtier/corps - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356248334
Réf. Sonepar
00126077220
Réf. Fournisseur
1604260
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
avec conducteur de protection
Non
classe de protection (IP), monté
IP67
matériau du boîtier/corps
autre
Cache de protection métallique, M23, indice de protection: IP67, série: RC, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1241739