Phoenix Contact - Connecteur prolongateur

Phoenix Contact - Connecteur prolongateur

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 6

  • nombres de connecteurs data - 0

  • température ambiante - 125...125 °C

  • tension assignée (Ue) - 630 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356253246

Réf. Sonepar

00126605534

Réf. Fournisseur

1605510

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation

0

nombre de contacts de commande

6

nombres de connecteurs data

0

température ambiante

125...125 °C

tension assignée (Ue)

630 V

finition du raccordement électrique

raccordement par sertissage

type de verrouillage

autre

avec conducteur de protection

Non

classe de protection (IP), monté

IP67

blindé

Oui

avec affichage du statut

Non

Connecteur prolongateur, droit, long, Pr verrouillage Std+SCO, M23 5P+PE, Mâle, blindé, IP67, diam câble: 7,5 à 18 mm, Compatible connecteur SCO ou Std M23 6P, à sertir série SF, Remplacement RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) ref 1241902