Phoenix Contact - Connecteurs a cable

Phoenix Contact - Connecteurs a cable

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 4

  • nombres de connecteurs data - 0

  • température ambiante - 125...125 °C

  • tension assignée (Ue) - 630 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356273718

Réf. Sonepar

00126607663

Réf. Fournisseur

1607663

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation

0

nombre de contacts de commande

4

nombres de connecteurs data

0

température ambiante

125...125 °C

tension assignée (Ue)

630 V

finition du raccordement électrique

raccordement par sertissage

type de verrouillage

autre

avec conducteur de protection

Non

classe de protection (IP), monté

IP67

blindé

Oui

avec affichage du statut

Non

Connecteur, droit, Verrouillage à vis, M17, 3P+PE, Mâle, blindé, IP67, diam câble: 5 à 8 mm, 4P, à sertir, série: ST, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1242331