Phoenix Contact - Connecteurs a cable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 6
nombres de connecteurs data - 0
température ambiante - 125...125 °C
tension assignée (Ue) - 630 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356274036
Réf. Sonepar
00126607699
Réf. Fournisseur
1607699
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
6
nombres de connecteurs data
0
température ambiante
125...125 °C
tension assignée (Ue)
630 V
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
type de verrouillage
autre
avec conducteur de protection
Non
classe de protection (IP), monté
IP67
blindé
Oui
avec affichage du statut
Non
Connecteur, droit, Verrouillage à vis, M17, 5P+PE, Mâle, blindé, IP67, diam câble: 5 à 8 mm, 6P, à sertir, série: ST, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1242342