Phoenix Contact - Cache de protection
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec conducteur de protection - Non
classe de protection (IP), monté - IP40
matériau du boîtier/corps - plastique
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4046356267632
Réf. Sonepar
00126611798
Réf. Fournisseur
1611797
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
avec conducteur de protection
Non
classe de protection (IP), monté
IP40
matériau du boîtier/corps
plastique
Cache de protection en plastique, antistatique, pour connecteurs des séries RF, SF, CA, RC, avec filet extérieur M23