Phoenix Contact - Connecteurs a cable

Phoenix Contact - Connecteurs a cable

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 8

  • nombres de connecteurs data - 0

  • température ambiante - 125...125 °C

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356400275

Réf. Sonepar

00126613435

Réf. Fournisseur

1613435

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts

douille

nombre de contacts d'alimentation

0

nombre de contacts de commande

8

nombres de connecteurs data

0

température ambiante

125...125 °C

tension assignée (Ue)

630 V

finition du raccordement électrique

raccordement par sertissage

type de verrouillage

autre

avec conducteur de protection

Non

classe de protection (IP), monté

IP67

blindé

Oui

avec affichage du statut

Non

Connecteur, droit, SCO, M40, 4P+3+PE, femelle, blindé, IP67, diam câble: 14 à 20,5 mm, 8P, à sertir, série: SM, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1242749