Phoenix Contact - Connecteur de cable a enrobage plastique par extrusion
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec conducteur de protection - Non
couleur de gaine - orange
sans halogène selon EN 60754-1/2 - Non
ignifugé - non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2 - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356833424
Réf. Sonepar
00126683342
Réf. Fournisseur
1619248
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
avec conducteur de protection
Non
couleur de gaine
orange
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
forme du conducteur
rond
Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion, droit, surmoulé, nombre de pôles: 12, Type de verrouillage: Verrouillage à vis, longueur de câble: 5 m, blindé: oui, coloris de la gaine extérieure: orange RAL2003