Phoenix Contact - Connecteur prolongateur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts d'alimentation - 0
finition du boîtier - droit
nombres de connecteurs data - 0
courant assigné In - 8 A
température ambiante - 125...125 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356819343
Réf. Sonepar
00126681934
Réf. Fournisseur
1620078
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de contacts d'alimentation
0
finition du boîtier
droit
nombres de connecteurs data
0
courant assigné In
8 A
température ambiante
125...125 °C
tension assignée (Ue)
300 V
matériau du revêtement de contact
or
matériau du boîtier/corps
plastique
type de verrouillage
autre
avec conducteur de protection
Non
blindé
Non
avec affichage du statut
Non
M23, Connecteur prolongateur, série: CA, droit, blindé, Pr verrouillage Std et SCO, 8P+1, Sens de rotation: Std, Mâle, A souder, diam câble: 6 à 10 mm, codage N, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1244000