Phoenix Contact - Connecteurs a cable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 7
nombres de connecteurs data - 0
température ambiante - 125...125 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356622912
Réf. Sonepar
00126624549
Réf. Fournisseur
1624549
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
douille
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
7
nombres de connecteurs data
0
température ambiante
125...125 °C
tension assignée (Ue)
630 V
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
type de verrouillage
autre
avec conducteur de protection
Non
classe de protection (IP), monté
IP67
blindé
Oui
avec affichage du statut
Non
Connecteur, droit, Verrouillage à vis, M17, 6P+PE, femelle, blindé, IP67, diam câble: 10 à 12,5 mm, 7P, à sertir, série: ST, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1245235