Phoenix Contact - Cable de charge AC pour VE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - CA monophasé
finition côté véhicule - type 1
mode de charge - mode 3
courant nominal - 32 A
tension nominale - 250 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626377353
Réf. Sonepar
00126637735
Réf. Fournisseur
1628023
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de courant
CA monophasé
finition côté véhicule
type 1
mode de charge
mode 3
courant nominal
32 A
tension nominale
250 V
nombre de conducteurs de communication
2
finition côté infrastructure
type 2
avec Incable Control Box (ICCB)
Non
avec capteur de température
Non
longueur du câble
5 m
type de câble
droit
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
autre
Câble de charge AC avec connecteur de charge pour infrastructure, possibilité de verrouillage pour ACdenas et ADChes de protection, Type 1, Type 2, CEI 62196-2, SAE J1772, 32 A - 250 V (AC), C-Line, câble: 5 m, noir, droit