Phoenix Contact - Cable de charge AC pour VE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - CA triphasé
finition côté véhicule - type 2
mode de charge - mode 3
courant nominal - 32 A
tension nominale - 480 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626395623
Réf. Sonepar
00126628200
Réf. Fournisseur
1628199
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de courant
CA triphasé
finition côté véhicule
type 2
mode de charge
mode 3
courant nominal
32 A
tension nominale
480 V
nombre de conducteurs de communication
2
finition côté infrastructure
type 2
avec Incable Control Box (ICCB)
Non
avec capteur de température
Non
longueur du câble
7 m
type de câble
droit
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
autre
Câble de charge AC portable avec connecteur de charge pour véhicule et connecteur de charge pour infrastructure avec ADChes de protection, Type 2, CEI 62196-2, 32 A - 480 V (AC), C-Line, câble: 7 m, noir, droit