Phoenix Contact - Cadre d'encastrement

Phoenix Contact - Cadre d'encastrement

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - métal

  • nombre d'unités, horizontales - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356029865

Réf. Sonepar

00126602986

Réf. Fournisseur

1656495

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre d'unités

2

sens de montage

vertical

porte-étiquette

Non

matériau

métal

nombre d'unités, horizontales

0

nombre d'unités, verticales

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

0

montage encastré

Non

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Non

adapté à une installation intégrée

Oui

qualité du matériau

autre

sans halogène

Non

traitement de la surface

autre

finition de la surface

mat

transparent

Oui

avec volet de protection

Oui

indice de protection (IP)

IP65

largeur

130 mm

hauteur

116 mm

profondeur

35 mm

Cadre d'encastrement, pour 2 plaques frontales ou prises, métallique, nickelé mat, conducteur, couvercle transparent