Phoenix Contact - Connecteur RJ45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - Ethernet
nombre de pôles - 8
courant assigné In - 1.75 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...0.36 mm²
finition du raccordement électrique - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356081399
Réf. Sonepar
00126608139
Réf. Fournisseur
1656990
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
Ethernet
nombre de pôles
8
courant assigné In
1.75 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...0.36 mm²
finition du raccordement électrique
autre
largeur
38.4 mm
hauteur
22.8 mm
profondeur
77 mm
nombre de rangées de contacts à fiche
1
température ambiante
70...70 °C
tension assignée (Ue)
72 V
tension nominale de tenue aux chocs
72 kV
catégorie de surtension
I
degré de pollution
2
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...0.36 mm²
section de raccordement cable rigide
0.14...0.36 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...0.36 mm²
matériau du revêtement de contact
autre
matériau du contact
autres alliages de cuivre
matériau du boîtier/corps
autre
revêtement du boîtier
autre
type de verrouillage
encoche
mode de pose
inséré
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Non
température d'utilisation
-20...70 °C
classe de protection (IP), monté
IP67
finition CEM
Non
nombre d'entrées de conduit
1
avec garniture d’étanchéité
Non
disposition de l'entrée de câble
autre
Connecteur RJ45, type: RJ45, IP67, 8P, 1 Gbit-s, CAT5, matériau: Plastique, type de raccordement: autodénudant IDC, section raccordable: AWG 26- 23, sortie du câble: droit, coloris: gris signalisation A RAL 7042, Ethernet