Phoenix Contact - Prolongateur de cable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 500 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 17.5 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP65
diamètre du câble - 7...9 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918146504
Réf. Sonepar
00126814650
Réf. Fournisseur
1670248
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension assignée (Ue)
500 V
calibre/courant nominal assigné (In)
17.5 A
nombre de pôles
3
indice de protection (IP)
IP65
diamètre du câble
7...9 mm
nombre de raccordements par pôle
1
marquage de pôle
1, 2, 3
codage mécanique
Non
couleur de codage / insert de contact
vert
type de verrouillage
sans
serre cable
Oui
matériau du boîtier/corps
autre
sans halogène
Non
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
autre
degré de pollution
3
résistance de contact
0.005 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
longueur
62.2 mm
hauteur
24 mm
largeur
24 mm
Prolongateur de câble pour le raccordement de câbles ronds.