Phoenix Contact - Contact a sertir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
courant de fonctionnement max. d'un contact - 10 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...0.37 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
température ambiante - 125...125 °C
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4017918135669
Réf. Sonepar
00126813566
Réf. Fournisseur
1674969
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
douille
courant de fonctionnement max. d'un contact
10 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...0.37 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
température ambiante
125...125 °C
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...0.37 mm²
section de raccordement cable rigide
0.14...0.37 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...0.37 mm²
longueur de dénudage
8 mm
diamètre du contact à fiche
1.6 mm
matériau du contact
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact
or
nombre min. de cycles d'insertion
500
Contact à sertir, diamètre de contact:1,6 mm, tournés, Connecteur femelle, matériau de contact:Alliage de cuivre, surface des contacts:doré, section raccordable:0,14 mm²...0,37 mm²,AWG24...22