Phoenix Contact - Embase multipolaire en traversee de paroi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 5
finition des contacts - douille
dimension des contacts - 10.16 mm
courant assigné In - 76 A
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356031271
Réf. Sonepar
00126603127
Réf. Fournisseur
1702523
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de raccordement
circuit imprimé à câble
nombre de pôles
5
finition des contacts
douille
dimension des contacts
10.16 mm
courant assigné In
76 A
finition du connecteur
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche
1
dimension des raccordements
10.16 mm
angle circuit imprimé/contact
autre
tension assignée (Ue)
1000 V
tension nominale de tenue aux chocs
8 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
matériau du revêtement de contact
argent
finition du raccordement électrique
autre
diamètre de la broche de raccordement
1.7 mm
longueur de la broche
4.1 mm
matériau du corps isolant
autre
couleur du boîtier/corps
vert
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
température d'utilisation
-40...100 °C
type de fixation du circuit imprimé
autre
type de fixation
autre
type de banderolage
sans
Embase, Intensité nominale: 76 A, Tension de référence (III-2): 1000 V, Nbre. pôles: 5, Pas: 10,16 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: argent, Montage: Soudage