Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
finition des contacts - douille
dimension des contacts - 2.5 mm
courant assigné In - 6 A
finition du connecteur - connecteur libre
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4046356770187
Réf. Sonepar
00126677093
Réf. Fournisseur
1705441
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de raccordement
circuit imprimé à câble
finition des contacts
douille
dimension des contacts
2.5 mm
courant assigné In
6 A
finition du connecteur
connecteur libre
nombre de rangées de contacts à fiche
1
dimension des raccordements
2.5 mm
tension assignée (Ue)
160 V
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
matériau du revêtement de contact
étain
matériau du corps isolant
autre
couleur du boîtier/corps
noir
température d'utilisation
-40...-40 °C
type de fixation du circuit imprimé
autre
type de banderolage
sans
Fiche, Intensité nominale: 6 A, Nbre. pôles: 3, Pas: 2,5 mm, Raccordement à ressort, Coloris: noir, Surface des contacts: étain