Phoenix Contact - Bloc de jonction C.I.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 4
dimension des raccordements - 5.08 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement à vis
courant assigné In - 13.5 A
couleur du boîtier/corps - vert
Minimum d'achat
120 unité(s)
EAN
4017918026011
Réf. Sonepar
00126802601
Réf. Fournisseur
1729144
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de raccordements électriques
4
dimension des raccordements
5.08 mm
type de raccordement du conducteur
raccordement à vis
courant assigné In
13.5 A
couleur du boîtier/corps
vert
hauteur
13.5 mm
nombre d'étages
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue)
400 V
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
section de raccordement cable rigide
0.14...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...1 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...1 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...0.75 mm²
type de raccordement du circuit imprimé
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement
étain
diamètre de la broche de raccordement
1.3 mm
longueur de la broche
3.5 mm
matériau du corps isolant
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-40...100 °C
type de fixation du circuit imprimé
contact de raccordement
type de fixation
souder
type de banderolage
sans
classe de protection (IP), monté
IP20
BJ pour CI, Inom: 13,5 A, Unom : 400 V, Pas: 5,08 mm, Nombre de pôles: 4, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Montage: Soudage, Sens d'enfichage conducteur-circuit imprimé: 0 °, Coloris: vert