Phoenix Contact - Bloc multipolaire pour montage sur prolfile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...2.5 mm²
courant assigné In - 12 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 10
tension assignée (Ue) - 250 V
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4017918031794
Réf. Sonepar
00126803179
Réf. Fournisseur
1765768
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...2.5 mm²
courant assigné In
12 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de pôles
10
tension assignée (Ue)
250 V
couleur
vert
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.2...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle
2
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
0...0 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
5 mm
profondeur
52.3 mm
plaque de fermeture requise
Oui
transparent
Non
Fiche, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III-2): 320 V, Nbre. pôles: 10, Pas: 5 mm, Raccordement vissé, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Profilé