Phoenix Contact - Bloc de jonction C.I.

Phoenix Contact - Bloc de jonction C.I.

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 1

  • dimension des raccordements - 7.62 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort

  • courant assigné In - 17.5 A

  • couleur du boîtier/corps - vert

Minimum d'achat

  • 250 unité(s)

EAN

4017918044282

Réf. Sonepar

00126804428

Réf. Fournisseur

1790377

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de raccordements électriques

1

dimension des raccordements

7.62 mm

type de raccordement du conducteur

raccordement par borne à ressort

courant assigné In

17.5 A

couleur du boîtier/corps

vert

hauteur

19.4 mm

nombre d'étages

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue)

630 V

tension nominale de tenue aux chocs

6 kV

catégorie de surtension

III

degré de pollution

2

section de raccordement cable rigide

0.2...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.25...0.75 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.2...0.75 mm²

section de raccordement cable souple

0.2...1.5 mm²

type de raccordement du circuit imprimé

raccord à souder

matériau de la surface de raccordement

étain

diamètre de la broche de raccordement

1.3 mm

longueur de la broche

3.4 mm

matériau du corps isolant

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

température d'utilisation

-40...100 °C

type de fixation du circuit imprimé

contact de raccordement

type de fixation

souder

type de banderolage

sans

classe de protection (IP), monté

IP20

BJ pour CI, Inom: 17,5 AUnom : 630 V, Pas: 7,62 mm, Nombre de pôles: 1, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Montage: Soudage, Sens d'enfichage conducteur-circuit imprimé: 90 °, Coloris: vert