Phoenix Contact - Bloc multipolaire a monter sur chassis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - câble à câble
nombre de pôles - 9
dimension des contacts - 3.81 mm
courant assigné In - 8 A
couleur du boîtier/corps - vert
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4017918051785
Réf. Sonepar
00126805178
Réf. Fournisseur
1833098
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de raccordement
câble à câble
nombre de pôles
9
dimension des contacts
3.81 mm
courant assigné In
8 A
couleur du boîtier/corps
vert
finition des contacts
goupille
nombre de rangées de contacts à fiche
1
dimension des raccordements
3.81 mm
angle contact/raccordement conducteur
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue)
160 V
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.14...1.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...0.5 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
type de câble connectable
autre
matériau du revêtement de contact
étain
matériau du contact
cuivre
matériau du corps isolant
autre
matériau du boîtier/corps
autre
revêtement du boîtier
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Non
température d'utilisation
-40...-40 °C
classe de protection (IP), monté
autre
Fiche, Intensité nominale: 8 A, Tension de référence (III-2): 160 V, Nbre. pôles: 9, Pas: 3,81 mm, Raccordement vissé, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Montage direct