Phoenix Contact - Bloc de jonction C.I.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 1
dimension des raccordements - 5 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort
courant assigné In - 16 A
couleur du boîtier/corps - vert
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4017918167981
Réf. Sonepar
00126816798
Réf. Fournisseur
1889288
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de raccordements électriques
1
dimension des raccordements
5 mm
type de raccordement du conducteur
raccordement par borne à ressort
courant assigné In
16 A
couleur du boîtier/corps
vert
hauteur
12.75 mm
nombre d'étages
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur
45°/135° (incliné vers le haut)
tension assignée (Ue)
400 V
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
section de raccordement cable rigide
0.2...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...1.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...1.5 mm²
type de raccordement du circuit imprimé
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement
étain
diamètre de la broche de raccordement
0.7 mm
longueur de la broche
3.7 mm
matériau du corps isolant
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-40...100 °C
type de fixation du circuit imprimé
contact de raccordement
type de fixation
souder
type de banderolage
sans
classe de protection (IP), monté
IP20
BJ pour CI, Inom: 16 A, Unom : 400 V, Pas: 5 mm, Nombre de pôles: 1, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Montage: Soudage, Sens d'enfichage conducteur-circuit imprimé: 45 °, Coloris: vert