• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 1987795 - PT 2,5- 9-5,0-V

  • Bloc de jonction pour circuit imprimé
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 1987795
    • Référence Sonepar : 00126897326
    • EAN : 4017918973261
x  100   unités
Disponibilité :
Sur commande

Description

Bloc de jonction pour C.I., Intensité nominale: 32 A, Tension nominale: 250 V, Pas: 5 mm, Nombre de pôles: 9, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Montage: Soudage, Sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, Coloris: vert

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver