Phoenix Contact - Boitier electronique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 22.6 mm
hauteur - 75 mm
profondeur - 30.3 mm
matériau - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356911153
Réf. Sonepar
00126691115
Réf. Fournisseur
2200666
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de boîtier
fermé
largeur
22.6 mm
hauteur
75 mm
profondeur
30.3 mm
matériau
autre
indice de protection (IP)
IP20
couleur
noir
finition de la surface
non traité
largeur en nombre de modules
0.023
température d'utilisation
-40...80 °C
avec blindage
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Oui
boîtier connectable
Non
ouvertures d'aération disponibles
Non
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec base encliquetable, design plat, largeur: 22,6 mm, hauteur: 75 mm, profondeur: 30,3 mm, coloris: noir (9005)