Phoenix Contact - Capot de boitier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 90.1 mm
hauteur - 74.65 mm
profondeur - 36.95 mm
matériau - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356911207
Réf. Sonepar
00126691120
Réf. Fournisseur
2201388
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de boîtier
fermé
largeur
90.1 mm
hauteur
74.65 mm
profondeur
36.95 mm
matériau
autre
indice de protection (IP)
IP20
couleur
noir
finition de la surface
non traité
largeur en nombre de modules
0.09
température d'utilisation
-40...80 °C
avec blindage
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée
Non
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Non
boîtier connectable
Non
ouvertures d'aération disponibles
Oui
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure du boîtier, design plat, ouverture de raccordement d'un côté, Ouverture de raccordement unilatérale, largeur: 90,1 mm, hauteur: 74,65 mm, profondeur: 36,95 mm, coloris: noir (9005)