Phoenix Contact - Capot de boitier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 39.7 mm
hauteur - 51.8 mm
profondeur - 13.65 mm
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356838597
Réf. Sonepar
00126683859
Réf. Fournisseur
2201491
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur
39.7 mm
hauteur
51.8 mm
profondeur
13.65 mm
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP20
couleur
autre
finition de la surface
non traité
largeur en nombre de modules
0.04
température d'utilisation
-40...105 °C
avec blindage
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
boîtier connectable
Non
ouvertures d'aération disponibles
Non
Boîtier électronique sur rail DIN, Capot, largeur: 39,7 mm, hauteur: 51,8 mm, profondeur: 13,65 mm, coloris: transparent