Phoenix Contact - Connecteur-bus sur profile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 40 mm
matériau - plastique
couleur - noir
largeur en nombre de modules - 0.04
température d'utilisation - -40...105 °C
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356839716
Réf. Sonepar
00126683971
Réf. Fournisseur
2201503
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur
40 mm
matériau
plastique
couleur
noir
largeur en nombre de modules
0.04
température d'utilisation
-40...105 °C
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Non
Jeu de connecteurs de bus comprenant 2x connecteurs à 10 pôles, capot et châssis en plastique et blocs de jonction métalliques pour fixation sur profilé, sans circuit imprimé