Phoenix Contact - Connecteur multipolaire femelle a sortie vissee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 32
dimension des raccordements - 5.08 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort
courant assigné In - 4 A
couleur du boîtier/corps - vert
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4017918902001
Réf. Sonepar
00126890200
Réf. Fournisseur
2201632
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de raccordements électriques
32
dimension des raccordements
5.08 mm
type de raccordement du conducteur
raccordement par borne à ressort
courant assigné In
4 A
couleur du boîtier/corps
vert
hauteur
20.3 mm
angle circuit imprimé/raccordement conducteur
autre
tension assignée (Ue)
250 V
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
section de raccordement cable rigide
0.2...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
1.5...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...1.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...1.5 mm²
matériau de la surface de raccordement
étain
matériau du corps isolant
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
type de banderolage
sans
Connecteur femelle 19, coloris: vert, surface des contacts: étain, nombre de pôles: 32, gamme d'articles: FRONT-ZFL 1,5, pas: 5,08 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton