Phoenix Contact - Capot de boitier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 22.6 mm
hauteur - 75.26 mm
profondeur - 36.95 mm
matériau - autre
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4055626071190
Réf. Sonepar
00126607119
Réf. Fournisseur
2202198
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur
22.6 mm
hauteur
75.26 mm
profondeur
36.95 mm
matériau
autre
indice de protection (IP)
IP20
couleur
vert
finition de la surface
non traité
largeur en nombre de modules
0.023
température d'utilisation
-40...80 °C
avec blindage
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée
Non
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Non
boîtier connectable
Non
ouvertures d'aération disponibles
Non
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure du boîtier, design haut, ouverture de raccordement d'un côté, Ouverture de raccordement unilatérale, largeur: 22,6 mm, hauteur: 75,26 mm, profondeur: 36,95 mm, coloris: vert (6021)