Phoenix Contact - Connecteur encartable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 32
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918053826
Réf. Sonepar
00126805382
Réf. Fournisseur
2261054
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
32
calibre/courant nominal assigné (In)
4 A
tension assignée (Ue)
250 V
finition raccordement électrique, côté champ
autre
finition raccordement électrique, côté commande
autre
largeur
112 mm
hauteur
138 mm
Bloc de cartes enfichables 19, coloris: vert, nombre de pôles: 32, gamme d'articles: SKBI 32, pas: 5,08 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton