Phoenix Contact - Module interface
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 50
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4017918054533
Réf. Sonepar
00126805453
Réf. Fournisseur
2281089
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
50
calibre/courant nominal assigné (In)
1 A
tension assignée (Ue)
25 V
finition raccordement électrique, côté champ
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande
fiche plate
degré de pollution
2
profondeur
57.47 mm
largeur
135 mm
hauteur
77 mm
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur pour câble en nappe, se monte sur profilé NS 32 ou NS 35-7,5, avec connecteur mâle et crans d'arrêt longs et courts pour connecteurs femelles, 50 pôles, (liaison 1-1)