Phoenix Contact - Module interface
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 60
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 60 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918054557
Réf. Sonepar
00126805455
Réf. Fournisseur
2281102
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
60
calibre/courant nominal assigné (In)
1 A
tension assignée (Ue)
60 V
finition raccordement électrique, côté champ
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande
fiche
degré de pollution
2
profondeur
58.5 mm
largeur
168.8 mm
hauteur
77 mm
mode de pose
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur pour câble en nappe, se monte sur profilé NS 32 ou NS 35-7,5, avec connecteur mâle et crans d'arrêt longs et courts pour connecteurs femelles, 64 pôles