Phoenix Contact - Adaptateur precablage, entree pour 8 relais PLC 6,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 14
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - fiche
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918189150
Réf. Sonepar
00126818915
Réf. Fournisseur
2296553
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
14
calibre/courant nominal assigné (In)
1 A
tension assignée (Ue)
24 V
finition raccordement électrique, côté champ
fiche
finition raccordement électrique, côté commande
fiche plate
degré de pollution
2
profondeur
56 mm
largeur
50 mm
hauteur
39 mm
Adaptateur de précâblage PLC-V8, permet l'interfaçage en entrée de 8 relais PLC 6,2 mm (voir guide de choix pour compatibilité). Connecteur pour câble préconfectionné HE10 - 14 pôles, logique de commutation +.