Phoenix Contact - Contacteur a semi-conducteurs triphase 2A, cde 24DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - démarreur-inverseur
classe de déclenchement - CLASS 10
avec déclencheur de court-circuit - Non
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 19.2...19.2 V
type de tension d'actionnement - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356167864
Réf. Sonepar
00126616786
Réf. Fournisseur
2297031
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de starter moteur
démarreur-inverseur
classe de déclenchement
CLASS 10
avec déclencheur de court-circuit
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
19.2...19.2 V
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal Ie
2.4 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V
2.4 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge
0.18...2.4 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
protection contre les surcharges compensée en température
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
avec transfo
Non
nombre de postes de commande
7
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
réinitialisation externe possible
Non
avec fusible
Non
indice de protection (IP)
IP20
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
largeur
22.5 mm
hauteur
107 mm
profondeur
113.65 mm
Contacteur inverseur triphasé statique de 48 à 550 VAC. Commande 24 V DC, protection thermique réglable jusqu'à 2.4 A et report de défauts. Sécurité CAT 3, SIL 3, PL e