Phoenix Contact - Distributeurs de potentiel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de positions de serrage par pôle - 8
courant assigné max. - 32 A
avec rails PE - Non
avec rails N - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918880552
Réf. Sonepar
00126888055
Réf. Fournisseur
2302353
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
2
nombre de positions de serrage par pôle
8
courant assigné max.
32 A
avec rails PE
Non
avec rails N
Non
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
0.2...4 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
0.2...6 mm²
hauteur
77 mm
largeur
45 mm
profondeur
51.5 mm
Module VARIOFACE, pour distribution de potentiel (P1, P2), 2 x 8, se monte sur profilé NS 32 ou NS 35-7.5