Phoenix Contact - Communication-Connecteurs-SUBCON
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
nombre de pôles - 9
finition des contacts - femelle
type de connexion - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918962906
Réf. Sonepar
00126896290
Réf. Fournisseur
2306566
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
jack
nombre de pôles
9
finition des contacts
femelle
type de connexion
autre
Connecteur mâle D-SUB , connecteur femelle 9 pôles, modèle axial avec deux arrivées de câble, système de bus: CAN, CANopen, SafetyBus-P brochage : 2,3,7 blocs de jonction à vis