Phoenix Contact - Module interface
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 15
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356313339
Réf. Sonepar
00126631333
Réf. Fournisseur
2315175
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
15
calibre/courant nominal assigné (In)
2 A
tension assignée (Ue)
25 V
finition raccordement électrique, côté champ
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande
autre
degré de pollution
2
profondeur
45.1 mm
largeur
45 mm
hauteur
65.5 mm
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
Module VARIOFACE, avec raccordement vissé et connecteur femelle SUB-D, se monte sur profilé NS 35-7.5 ou NS 32, 15 pôles