Phoenix Contact - Module interface
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de positions de serrage par pôle - 8
courant assigné max. - 30 A
avec rails PE - Non
avec rails N - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356313360
Réf. Sonepar
00126631336
Réf. Fournisseur
2315256
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
2
nombre de positions de serrage par pôle
8
courant assigné max.
30 A
avec rails PE
Non
avec rails N
Non
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
0.2...4 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
0.2...6 mm²
hauteur
65.5 mm
largeur
50 mm
profondeur
50 mm
Module VARIOFACE, pour ditribution de potentiel (P1, P2), se monte sur profilé NS 35. Largeur de module 50,00 mm