Phoenix Contact - Convertisseur DC-DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 1
puissance nominale - 24 VA
tension primaire 1 - 10...32 V
tension secondaire 1 - 12 V
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356478519
Réf. Sonepar
00126647851
Réf. Fournisseur
2320018
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de phases
1
puissance nominale
24 VA
tension primaire 1
10...32 V
tension secondaire 1
12 V
indice de protection (IP)
IP20
tension primaire 2
10...32 V
tension primaire 3
10...10 V
noyau annulaire
Non
adapté à un montage sur platine
Non
adapté à un montage sur rail
Non
largeur
22.5 mm
hauteur
99 mm
profondeur
107 mm
Pour les installations neuves, utilisez l'article suivant : 1066704.
Convertisseur DC-DC MINI à découpage primaire pour montage sur rail DIN, entrée : 12 - 24 V DC, sortie : 5 - 15 V DC-2 A