Phoenix Contact - Interbus-Composant-Interface
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fonctions - 0
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626043586
Réf. Sonepar
00126400331
Réf. Fournisseur
2400328
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de fonctions
0
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Oui
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
composants système
Oui
permet le comptage
Non
adapté au pesage
Non
adapté à la régulation de température
Non
adapté à la régulation de soudure
Non
adapté à la régulation de la pression
Non
adapté à NC
Non
adapté à la mesure du déplacement
Non
adapté à CNC
Non
adapté à SSI
Non
adapté à la détection de valeurs incrémentales
Non
adapté à la détection de valeurs absolues
Non
adapté à la régulation du débit
Non
adapté à la mesure du débit
Non
adapté à la commande de trajectoire
Non
adapté à la commande de cames
Non
adapté au sciage à la volée
Non
adapté à la régulation multi-axes
Non
adapté à la régulation mono-axe
Non
adapté au positionnement multi-axes
Non
adapté au positionnement mono-axe
Non
bloc fonctionnel de blocage du redémarrage
Non
bloc fonctionnel de réinitialisation automatique
Non
bloc fonctionnel de contrôle des contacteurs
Non
bloc fonctionnel d'arrêt d'urgence
Non
bloc fonctionnel d'équipements de protection électro-sensibles
Non
bloc fonctionnel de commutateur de validation
Non
bloc fonctionnel de circuit à deux mains
Non
bloc fonctionnel de sélection du mode de fonctionnement
Non
bloc fonctionnel de contrôle d'accès
Non
indice de protection (IP)
IP20
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Oui
mesure de la fréquence
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Oui
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
Interface de couplage des pilotes de LED avec le système de régulation et de commande de Phoenix Contact.