Phoenix Contact - PC Industriels-Moniteur-
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protocole pris en charge pour PROFIBUS - Non
protocole pris en charge pour CAN - Non
protocole pris en charge pour INTERBUS - Non
protocole pris en charge pour ASI - Non
supporte le protocole KNX - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626202297
Réf. Sonepar
00126620229
Réf. Fournisseur
2402980
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
finition de l'écran
TFT
système d'exploitation préinstallé
sans
avec écran tactile
Non
température d'utilisation
-10...60 °C
avec disque dur
Non
avec lecteur CD-ROM
Non
lecteur DVD disponible
Non
avec lecteur CD-RW
Non
lecteur DVD RW disponible
Non
avec lecteur de disquettes
Non
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
type de fixation, pied de table
Non
type de fixation, montage sur potence
Non
Écran plat LCD 15,6, indice de protection IP65 et écran tactile capacitif projeté