Phoenix Contact - Entrees - Sorties Industrielles-InLine-Module TOR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 19.2...30 V
nombre d’entrées numériques - 8
nombre de sorties numériques - 0
type de sortie numérique - autre
type de tension d’alimentation - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356492485
Réf. Sonepar
00126700173
Réf. Fournisseur
2700173
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension d'alimentation DC
19.2...30 V
nombre d’entrées numériques
8
nombre de sorties numériques
0
type de sortie numérique
autre
type de tension d’alimentation
DC
entrées numériques configurables
Non
sorties numériques configurables
Non
courant d'entrée au signal 1
0.0024 mA
tension admissible à l'entrée
24...30 V
type de tension d'entrée
DC
courant de sortie
0.03 A
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'autres interfaces matérielles
2
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
composants système
Oui
indice de protection (IP)
IP20
finition du raccordement électrique
autre
temps de retard en cas de changement de signal
0.001...0.001 ms
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
largeur
12.2 mm
hauteur
119.8 mm
profondeur
71.5 mm
Inline, Module d'entrée numérique, Entrées tout-ou-rien: 8, 24 VDC, connectique: 1 fil, vitesse de transmission dans le bus local:500 kBit-s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette