Phoenix Contact - Safety-Relais de Securite-

Phoenix Contact - Safety-Relais de Securite-

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • évaluation des entrées - à un canal

  • modèle - appareil de base

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356912754

Réf. Sonepar

00126700467

Réf. Fournisseur

2700467

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

évaluation des entrées

à un canal

modèle

appareil de base

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

catégorie d'arrêt selon IEC 60204

0

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau c

SIL conformément à IEC 61508

1

type de tension d'actionnement

DC

adapté à la surveillance de commutateurs de position

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence

Oui

adapté à la surveillance de vannes

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité

Non

montage possible sur barres profilées

Oui

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

avec pinces amovibles

Oui

avec entrée de démarrage

Non

avec fonction silence

Non

avec boucle de retour

Oui

retardement du déclenchement

0.25...0.25 s

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact

3

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur

0

avec homologation BG BIA

Non

avec homologation selon UL

Oui

largeur

12.5 mm

hauteur

116.6 mm

profondeur

113.6 mm

Relais de sécurité pour arrêt d'urgence-portes de protection jusqu'à la limite de sollicitation SIL1, cat.1, PLc, en fonction de l'application jusqu'à la limite de sollicitation SIL3, cat.4, PLe, fonctionnement à 1canal, démarrage aut