Phoenix Contact - Automates Industriel-PCWorx-InLine
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 19.2...30 V
tension d'alimentation DC - 19.2...30 V
type de tension d’alimentation - DC
modèle - modulaire
nombre de sorties numériques - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356665506
Réf. Sonepar
00126666550
Réf. Fournisseur
2700974
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension d'alimentation CA 50 Hz
19.2...30 V
tension d'alimentation DC
19.2...30 V
type de tension d’alimentation
DC
modèle
modulaire
nombre de sorties numériques
4
tension d'alimentation CA 60 Hz
19.2...30 V
temps de traitement (1 K, service binaire)
0.0015 ms
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
1
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
nombre de sorties analogiques
0
nombre d’entrées analogiques
0
nombre d’entrées numériques
8
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Oui
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
composants système
Oui
capacité de redondance
Non
avec affichage
Non
type de mémoire
NVRAM
taille de mémoire
256 Koctet
extension de mémoire de programme possible
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
largeur
80 mm
hauteur
119.8 mm
profondeur
71.5 mm
Le contrôleur Inline permet de communiquer via PROFINET et Modbus-TCP. La programmation s'effectue avec PC Worx Express ou PC Worx (CEI 61131-3).