Phoenix Contact - Safety-Relais de Securite-
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
évaluation des entrées - à un canal
modèle - appareil de base
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626010199
Réf. Sonepar
00126601019
Réf. Fournisseur
2702192
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
évaluation des entrées
à un canal
modèle
appareil de base
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
0
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
SIL conformément à IEC 61508
3
type de tension d'actionnement
DC
adapté à la surveillance de commutateurs de position
Non
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
Non
adapté à la surveillance de vannes
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
Non
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
avec pinces amovibles
Non
avec entrée de démarrage
Non
avec fonction silence
Non
avec boucle de retour
Oui
retardement du déclenchement
0.25...0.25 s
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
1
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
0
avec homologation BG BIA
Non
avec homologation selon UL
Oui
largeur
6.8 mm
hauteur
93.1 mm
profondeur
102.5 mm
Relais de sécurité pour automates avec sécurité intégrée jusqu'à SILCL3, Cat.4, PLe, fonctionnement à 1canal, démarrage automatique, 1circuit à fermeture, US<-sub>=24VDC selon CEI61131-6, borne à vis fixe