Phoenix Contact - Communication-Sans Fil-Barriere pour antenne
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
impédance - 50 Ohm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626033730
Réf. Sonepar
00126603455
Réf. Fournisseur
2702198
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de connecteur
autre
impédance
50 Ohm
Barrière d'antenne pour traversée de paroi, mode de protection: Exi, indice de protection: IP65, installation du dispositif de protection séparatif: zones2-22, installation de l'antenne: en atmosphère explosible poussière et gaz, plag