Phoenix Contact - Entrees - Sorties Industrielles-InLine-Coupleur de bus
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 19.2...30 V
protocole pris en charge pour TCP/IP - Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS - Non
supporte protocole Modbus - Non
type de tension d’alimentation - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626134949
Réf. Sonepar
00126613494
Réf. Fournisseur
2702230
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension d'alimentation DC
19.2...30 V
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
supporte protocole Modbus
Non
type de tension d’alimentation
DC
protocole pris en charge pour CAN
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
composants système
Oui
indice de protection (IP)
IP20
avec séparation de potentiel
Non
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
largeur
40 mm
hauteur
119.4 mm
profondeur
71.5 mm
Inline, Coupleur de bus, CANopen®<-sup>, MINICONNEC, vitesse de transmission dans le bus local:500 kBit-s - 2 MBit-s, indice de protection: IP20, fiche réseau, connecteur Inline et porte-étiquette inclus