Phoenix Contact - Ethernet Industriel-Switch-
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
mode de pose - profilé chapeau
nombre de fentes de module - 0
gérable - Oui
Ethernet - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626128597
Réf. Sonepar
00126702332
Réf. Fournisseur
2702332
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
0
mode de pose
profilé chapeau
nombre de fentes de module
0
gérable
Oui
Ethernet
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
6
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s
2
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
0
nombre de ports PoE
0
nombre d'autres ports
6
nombre de commutateurs empilables max.
0
couche 2
Oui
couche 3
Non
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
130 mm
largeur
45 mm
profondeur
115 mm
Managed Switch 2000, 6 Ports RJ45 10-100 MBit-s, 2 Multimode ST 100 MBit-s, PROFINET Conformance-Class B